Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
Normbuchsen
>
Zylinderbohrbuchsen
>
Artikel
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-179-B19,5-36-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
179-B19,5-36-A
EAN/GTIN:
4045525506015
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Positionierbuchsen DIN 179 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung. Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
B 19,5
Länge l1:
36
Form:
A - Bohrung einseitig gerundet
Werkstoff:
ST - Stahl
d11 ... ,0:
B 19
... ,5:
B 19,5
d2:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.112 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Positionierelemente, Pendelelemente
>
DIN 179 Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Weitere Suchbegriffe:
DIN 179 Zylinderbohrbuchse
,
Positionierbuchse DIN 179
,
Zylinderbohrbuchse DIN 179
,
Zylinderbohrbuchsen
,
Zylindrische Bohrbuchse
,
bohrbuchse din 179 form a
,
bohrbuchse din 179
,
ganter positionierbuchse din179
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Positionierbuchsen mit Bund (Bohrbuchsen)
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,20*
Ähnlich
Positionierbuchsen mit Bund, mit konischer Bohrung
Otto Ganter
172.1-6-10
ab € 6,54*
Ähnlich
Positionierbuchsen ohne Bund, mit konischer Bohrung
Otto Ganter
179.1-6-10
ab € 3,68*
Ähnlich
Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179
Otto Ganter
771.1-4-16-8
ab € 2,34*
Ähnlich
Rastbolzen mit Präzisionspositionierung, Raststift zylindrisch
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,18*
Ähnlich
Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch
Otto Ganter
817.5-6-18-B
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen