| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-1804.1-M16X1,5 Herst.-Nr.: 1804.1-M16X1,5 EAN/GTIN: 4045525534575 |
| | |
|
| | |
| Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar und lassen sich außerdem mehrmals verwenden. Die Gewindereihe entspricht zum Großteil Wälzlager-Nutmuttern nach DIN 981. Mit den darüber hinaus erhältlichen Abmessungen werden gängige Gewindegrößen im Maschinen- und Vorrichtungsbau abgedeckt. Weitere Informationen: | | Gewinde d1: | M 16 x 1,5 | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.029 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981, Augenmuttern, Gewindeklemmringe, Muttern, Nutmutter, Nutmuttern, Nutmuttern selbstsichernd, selbstsichernde Nutmutter |
| | |
| |