Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern, Stahl, mit Gewindesicherung (GN 1804.2-M22X1,5-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1804.2-M22X1,5-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.2-M22X1,5-ST
EAN/GTIN:
     4045525364431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenmuttern
Gewindeklemmringe
Muttern
Nutmutter

Nutmuttern mit Gewindesicherung GN 1804.2 lassen sich durch ein freigeschnittenes Gewindesegment mittels Gewindestift d4 gegen Verdrehen sichern. Die Sicherung erfolgt dabei beschädigungsfrei über die Gewindeflanken und kann beliebig oft erfolgen.

Die abgesetzte Planfläche d3 ist als axiale Anlagefläche vorzusehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde d1:
M 22 x 1,5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.