Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
Stellfüße, Edelstahl, 3-A und DGUV-zertifiziert, Hygienic Design
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-19-60-M12-175-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
19-60-M12-175-A
EAN/GTIN:
4045525845572
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 19 sind mit dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet. Die Elastomerauflage dichtet den Raum unter dem Fußteller gegen Verschmutzung ab. Dazu muss der Fuß durch das Gewicht der Maschine entsprechend angepresst sein. Der Dichtring oberhalb der Verstellhülse ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die beweglichen Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. die Kugeldichtung gegenüber der Umgebung abgedichtet. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung. Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 12
Gesamtlänge l1:
175
Form:
A - ohne Befestigungsbohrungen
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
25
l2:
14
l3:
35
sw1:
17
sw2:
19
Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten):
9
LängeFilter:
49
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.477 kg
... >
3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel
>
Gelenkfüße, Stellfüße
>
GN 19 Stellfüße, Edelstahl, 3-A und DGUV-zertifiziert, Hygienic Design
Weitere Suchbegriffe:
ganter stellfuß m12
,
dämpfungsfuß m12
,
maschinenfuß ganter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design
Otto Ganter
20.1-M12-56-H
ab € 10,38*
Ähnlich
Abstreifer, Hygienic Design
Otto Ganter
7607-12-TPU-95
ab € 2,98*
Ähnlich
Dichtringe, Hygienic Design
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 1,06*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
ab € 66,21*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, ohne Befestigungsbohrungen, Hygienic Design
Otto Ganter
20-60-M12-175-A
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen