Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verfahrschlitten, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-192.15-G50-B50-A-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     192.15-G50-B50-A-4
EAN/GTIN:
     4045525781153
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Winkel-Verfahrschlitten GN 192.15 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
G 50
Bohrung d2:
B 50
Form:
A - ohne Dichtungen
Kennziffer:
4 - mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b:
30
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 6
k1 Klemm- länge:
65
k2 Klemm- länge:
75
l1:
151.5
l2:
48.5
m:
103
z1 Schraub- stelle:
M 10
z2 Schraub- stelle:
M 10
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z1 l3:
78 | 92
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z1 x1:
78
für z2 l3:
78 | 92
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.023 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,97*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,63*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 10,12*
Ähnlich
Otto Ganter
192.5-B30-B30-A-4
ab € 42,08*
Ähnlich
Otto Ganter
192.1-G30-B30-40-2-S
ab € 45,94*
Ähnlich
Otto Ganter
191.1-G18-B18-2-NI
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.