Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterungen, Aluminium (GN 197-D18-100-100-A-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-197-D18-100-100-A-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     197-D18-100-100-A-BL
EAN/GTIN:
     4045525494152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmhalter
Klemmvervinder
Monitorhalter
Monitorhalterung

Die Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard.

Die Verbindungszapfen lassen sich innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteile kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.

Weitere Informationen:
d1:
D 18
m1:
100
m2:
100
Form:
A - mit Verbindungszapfen
Oberfläche:
BL - blank, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.200 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Ganter
288-B20-B20-S-2-SW
ab € 20,82*
Ähnlich
Otto Ganter
784-23-M5-B-1-ELS
ab € 24,44*
Ähnlich
Otto Ganter
192-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.