Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Arretierelemente, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-200-52-K12-AS-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     200-52-K12-AS-NI
EAN/GTIN:
     4045525078772
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
knopf edelstahl ganter
Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente. Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
52
Bohrung d2:
K 12
Form:
AS - mit Skala 0...50, 60 Teilstriche
Bohrung filtercolumn:
B 14
Bohrung filtercolumn1:
B 16
d3:
42
d5:
31.5
d6 Teilkreis Ø für Befestigungsschrauben:
41.8
l1:
37.5
l2:
6
l3 Bohrungslänge:
31.5
w Ausrastweg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.505 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.