Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkürzte Kegelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-204-16-M12-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     204-16-M12-N
EAN/GTIN:
     4045525080096
Suchbegriffe:
Kegelgriff
kegelgriff ganter
kegelgriff
kegelgriff m12
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
16
Anschlussgewinde d2:
M 12
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b:
17.5
d4 ≈:
20
d5:
25
h ≈:
40
l1:
80
l2 ≈:
76
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.