Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss (GN 206-16-M8-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-206-16-M8-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     206-16-M8-NI
EAN/GTIN:
     4045525597907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Durchmesser d1:
16
Anschlussgewinde d2:
M 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8-NI
ab € 3,93*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-N-NI
ab € 4,67*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,14*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,74*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.