Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkreuze, Stahl (GN 213-55-V14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-213-55-V14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     213-55-V14
EAN/GTIN:
     4045525093751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltkreuz
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
55
d2:
14
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.536 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltgriff, Schaltgriffe, Schalthebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,67*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.