Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-222-50-65-SH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     222-50-65-SH
EAN/GTIN:
     4045525827509
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 222 mit Raststellungen sind sehr stabil und zeichnen sich durch ein hohes Haltemoment in den 4 Raststellungen aus.
Weitere Informationen:
Breite l1:
50
Länge l2:
65
Form:
SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff:
KU - Kunststoff
l3:
18.5
d1:
6.5
d2:
5
h1:
12
h2:
10
h3:
6
m1:
30
m2:
45
t:
5
max. Haltemoment MH in Nm:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.