Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2241-14-B3-3-AL-BS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2241-14-B3-3-AL-BS
EAN/GTIN:
     4045525614406
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ganter
Elastomer-Klauenkupplungen GN 2241 können sehr hohe Drehmomente übertragen und dabei Wellenversätze und Lauftoleranzen ausgleichen. Sie werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung im Vordergrund steht. Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften an die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen. Durch die Klemmung mittels Gewindestifte und die einfache Steckmontage sind Klauenkupplungen sehr montagefreundlich. Beim Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer in beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
14
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Passfedernut
Härte:
BS - 80 Shore A, blau
d2:
3
d3:
3
d2 - d°°3°:
3-3
x2:
3-4
x3:
3-5
x4:
3-6
x5:
4-4
x6:
4-5
x7:
4-6
x8:
5-5
x9:
5-6
x10:
6-6
d4:
M 3
l1:
22
l2 empfohlene Welleneinstecktiefe:
7
l3:
3.5
s empfohlener Einbauabstand:
1
Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm ≈:
0.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
ab € 25,01*
Ähnlich
Otto Ganter
2243-8-B2-2-AL-KU
ab € 10,35*
Ähnlich
Otto Ganter
2240.1-14-BS
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.