Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschieberkupplungen mit Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2242-38-K15-15-AL-KU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2242-38-K15-15-AL-KU
EAN/GTIN:
     4045525617896
Suchbegriffe:
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Oldham-Kupplung
Kreuzschieberkupplungen GN 2242 können große radiale Wellenversätze ausgleichen und dabei hohe Drehmomente übertragen. Deshalb werden sie vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung bei zeitgleich großen radialen Wellenversätzen im Vordergrund steht. Durch die Klemmnaben und die einfache Steckmontage sind Kreuzschieberkupplungen sehr montagefreundlich. Sie sind in ihrem Anwendungsbereich sehr vielfältig und finden z. B. im allgemeinen Maschinenbau an Verpackungsmaschinen und Pumpen ihre Verwendung. Bei dem Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer für beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Nabe):
AL - Aluminium
d1:
38
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Passfedernut (ab d~1~ = 20)
Werkstoff (Kreuzscheibe):
KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
d2:
15
d3:
15
d2 - d3 empfohlene Wellentoleranz:
12-12
x2:
12-15
x3:
12-20
x4:
15-15
x5:
15-20
x6:
20-20
d4:
M 5
d5:
20.3
l1:
40
l2 empfohlene Welleneinstecktiefe:
12.1
l3:
6
l4:
14.2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Weitere Suchbegriffe: Oldhamkupplung, oldham kupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
ab € 25,02*
Ähnlich
Otto Ganter
2243-8-B2-2-AL-KU
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.