Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlibellen, zum Anschrauben (GN 2276-ALN-62-G-6-AV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2276-ALN-62-G-6-AV
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2276-ALN-62-G-6-AV
EAN/GTIN:
     4045525582408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Dosenlibellen
Längslibelle
Längslibellen

Kreuzlibellen GN 2276 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen der Form AV sind zur Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blasen mittig zu den Markierungsstrichen befinden, wenn die Horizontallage der Auflagefläche erreicht ist.

Die Libellen der Form JV werden beim Montieren über die um 120° versetzt angeordneten Befestigungsbohrungen ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipppunkt. Durch gezieltes Anziehen lässt sich die Neigungsposition erreichen, bei der sich die Blasen innerhalb der mittigen Markierungsstriche befinden.

Weitere Informationen:
d1:
62
Empfindlichkeit:
6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche:
ALN - eloxiert, naturfarben
Füllung:
G - grün-transparent
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.094 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 5,13*
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,30*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,42*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 18,76*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.