Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibellen (GN 2277-ALN-20-K-30-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2277-ALN-20-K-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2277-ALN-20-K-30-A
EAN/GTIN:
     4045525004955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die vertikale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
20
Empfindlichkeit:
30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche:
ALN - eloxiert, naturfarben
Füllung:
K - farblos-transparent
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen, Längslibelle, Längslibellen, Libelle, Libellen, Röhrenlibelle, Röhrenlibellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 5,13*
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,31*
Ähnlich
Otto Ganter
2277.1-NI-20
ab € 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 43,31*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,42*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 18,71*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.