Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Edelstahl, aus Blech (GN 228-A4-125-B11-A-GS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-228-A4-125-B11-A-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     228-A4-125-B11-A-GS
EAN/GTIN:
     4045525674837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter

Handräder GN 228 aus Edelstahlblech sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Nabenlängen l1 und der Durchmesser d3 entsprechen der DIN 950.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich aufgrund der verwendeten A4-Werkstoffe für Einsatzfälle in stark korrosiven Umfeldern.

Bei den drehbaren Zylindergriffen der Form D minimieren die O-Ringe das radiale Spiel, schützen die Grifflagerung vor eindringendem Schmutz und verhindern die durch Vibration entstehenden Geräusche.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
11
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Form:
A - ohne Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.287 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, A4, Stahlblechhandrad, Stahlblechhandräder, V4A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
228-ST-125-B11-A-SW
ab € 5,49*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 17,01*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,18*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 12,31*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.