Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Handräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-228-A4-160-V12-A-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     228-A4-160-V12-A-GS
EAN/GTIN:
     4045525668607
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Handräder GN 228 aus Edelstahlblech sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Nabenlängen l1 und der Durchmesser d3 entsprechen der DIN 950. Die Edelstahl-Ausführung eignet sich aufgrund der verwendeten A4-Werkstoffe für Einsatzfälle in stark korrosiven Umfeldern. Bei den drehbaren Zylindergriffen der Form D minimieren die O-Ringe das radiale Spiel, schützen die Grifflagerung vor eindringendem Schmutz und verhindern die durch Vibration entstehenden Geräusche.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
V - mit Vierkant
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Form:
A - ohne Griff
s Vierkant:
V 12
b:
22
d3:
30
l1:
20
l2 ≈:
37
r:
68
Ø Zylindergriff:
26
Anzahl der Speichen:
4
Blechstärke:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.433 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, din 950 edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,79*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 15,90*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 11,69*
Ähnlich
Otto Ganter
228-ST-125-B11-A-SW
ab € 5,55*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.