Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, aus Stahlblech (GN 228-ST-200-B14-A-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-228-ST-200-B14-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     228-ST-200-B14-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525659797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter

Handräder GN 228 aus Stahlblech sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Nabenlängen l1 und der Durchmesser d3 entsprechen der DIN 950.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2 / s:
14
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
A - ohne Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.740 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Stahlblechhandrad, Stahlblechhandräder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
228-A4-125-B11-A-GS
ab € 25,11*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 12,37*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.