Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibellen (GN 2280-ALN-24-K-30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2280-ALN-24-K-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2280-ALN-24-K-30
EAN/GTIN:
     4045525005358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Dosenlibellen GN 2280 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen werden mittels der um 120° versetzt angeordneten Befestigungsgewinde zur Befestigungsfläche ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich so die gewünschte Position erreichen, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
24
Empfindlichkeit:
30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche:
ALN - eloxiert, naturfarben
Füllung:
K - farblos-transparent
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen, Längslibelle, Längslibellen, Libelle, Libellen, Röhrenlibelle, Röhrenlibellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,29*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 5,13*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 43,43*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,42*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 18,71*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.