| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-2280-ALS-17-K-30 Herst.-Nr.: 2280-ALS-17-K-30 EAN/GTIN: 4045525005365 |
| | |
|
| | |
| Dosenlibellen GN 2280 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Libellen werden mittels der um 120° versetzt angeordneten Befestigungsgewinde zur Befestigungsfläche ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich so die gewünschte Position erreichen, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist. Weitere Informationen: | | Durchmesser d1: | 17 | Empfindlichkeit: | 30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg | Werkstoff / Oberfläche: | ALS - eloxiert schwarz | Füllung: | K - farblos-transparent | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.006 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen, Längslibelle, Längslibellen, Libelle, Libellen, Röhrenlibelle, Röhrenlibellen |
| | |
| |