Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libelleneinsätze (GN 2281-KT-14-K-40-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2281-KT-14-K-40-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2281-KT-14-K-40-2
EAN/GTIN:
     4045525005532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Dosenlibellen
Längslibelle
Längslibellen

Libelleneinsätze GN 2281 eignen sich wegen ihrer zylindrischen Bauform zum Einbau in Platten und Gehäuse und dienen dabei zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen und Geräten.

Libelleneinsätze sind nicht ausgerichtet, d. h. eine Justierung auf die Vertikallage muss durch Ausrichten des aufnehmenden Bauteils gewährleistet werden.

Bei der Ausführung ALS ergibt sich durch das schwarze Gehäuse eine Reflexion am Blasenrand, welche die Ablesbarkeit deutlich verbessert. Die Ausführung KT ist mit Kontrastring innerhalb des Libellengehäuses (Kennziffer 2) erhältlich, der für denselben Effekt sorgt.

Alternativ kann auch durch eine dunkle Wandung der Einbaubohrung eine entsprechende Kontrastverbesserung erzielt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser d:
14
Empfindlichkeit:
40 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg (nur Ausführung KT)
Werkstoff / Oberfläche:
KT - Kunststoff, weiß
Füllung:
K - farblos-transparent
Kennziffer:
2 - mit Kontrastring (nur in Ausführung KT für d = 12...18)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,82*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 5,15*
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,32*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 43,26*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 18,66*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.