Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente (GN 2291-50-250-IF-A-EL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2291-50-250-IF-A-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2291-50-250-IF-A-EL
EAN/GTIN:
     4045525494619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scharnier
Scharniere

Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden.

Ab einer Scharnierflügellänge von l2 ≥ 250 mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch Kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.

Weitere Informationen:
l1 (Form IF / IN):
50
l2:
250
Form:
IF - Scharnierflügel innenliegend
Kennzeichen:
A - ohne Bohrungen
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.155 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2290-1-GR
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
2294-72-82-A-C-EL
ab € 10,00*
Ähnlich
Otto Ganter
2292-72-82-A-C-EL
ab € 8,85*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-125-A-C-EL
ab € 14,66*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-245-A-C-EL
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.