Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2291-50-80-IN-A-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2291-50-80-IN-A-EL
EAN/GTIN:
     4045525494725
Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden. Ab einer Scharnierflügellänge von l2 ≥ 250 mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch Kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.
Weitere Informationen:
l1 (Form IF / IN):
50
l2:
80
Form:
IN - Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg
Kennzeichen:
A - ohne Bohrungen
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
14
d3:
8
l4:
43
Form IF / IN:
27.5
m2:
50
m4:
150
n:
8
s1:
3.5
s2:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2290-1-GR
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
2294-72-82-A-C-EL
ab € 10,65*
Ähnlich
Otto Ganter
2292-72-82-A-C-EL
ab € 9,28*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-125-A-C-EL
ab € 15,38*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-245-A-C-EL
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.