Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, ohne Rastung (GN 233.4-52-53-O-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-233.4-52-53-O-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     233.4-52-53-O-SW
EAN/GTIN:
     4045525730793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Weitere Informationen:
l1:
52
l2:
53
Form:
O - ohne Rastung
Farbe:
SW - schwarz, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, Rastscharnier, Rastscharniere, Scharnier mit Rastfunktion, Scharnier mit Rastung, Scharniere mit Rastfunktion, Scharniere mit Rastung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,56*
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,05*
Ähnlich
Otto Ganter
437.4-ZD-60-60-A2-SW
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.