Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Steckbolzen
>
Artikel
Bolzen, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-2342-NI-16-80-B-1
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
2342-NI-16-80-B-1
EAN/GTIN:
4045525133426
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar. Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Aufnahmedurchmesser d1:
16
Länge l1:
80
Form:
B - mit Bundscheibe
Kennziffer:
1 - ohne Querbohrung
Gewinde d2:
3.5
d3:
22
l2:
8
s1:
4
s2:
4.5
passende Federstecker für Kennziffer 2:
GN 1024-NI-3-E / ...-D
Belastbarkeit:
156
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.138 kg
... >
3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
>
Steckbolzen mit Axialsicherung
>
GN 2342 Bolzen, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsscheiben, Edelstahl
Otto Ganter
2344-NI-4,3-12-E
ab € 1,12*
Ähnlich
Federstecker, Edelstahl
Otto Ganter
1024-NI-1,5-E
ab € 0,27*
Ähnlich
Federstecker, Stahl
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
ab € 0,46*
Ähnlich
Halteseile, Edelstahl 1.4301, mit Schlüsselringen oder einem Schlüsselring und einer Befestigungslasche
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,72*
Ähnlich
Kugelketten, Edelstahl
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,03*
Ähnlich
Schlüsselringe, Edelstahl
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen