Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium (GN 237-AL-50-50-A-EL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-237-AL-50-50-A-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-AL-50-50-A-EL
EAN/GTIN:
     4045525547414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Scharnier Aluminum, Scharnier Zink Druckguss, Scharniere
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,34*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,76*
Ähnlich
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
ab € 5,70*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.