Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss, mit horizontal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-237-ZD-76-50-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-ZD-76-50-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525876378
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 237 mit horizontal verlängerten Scharnierflügeln zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Sie werden eingesetzt, wenn vergrößerte Abstände der Befestigungsbohrungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Länge l1:
76
Breite l2:
50
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d2:
6.3
d3:
6
h1:
11.5
h2:
6
h3:
6.5
h4:
13
l3:
31.5
l4:
31.5
m1:
56
m2:
30
m3:
28
m4:
28
Scharnierflügel:
l3 = l4 - beidseitig verlängert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.115 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,70*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.