Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, für Flächenelemente (GN 237.1-64-40-AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-237.1-64-40-AG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237.1-64-40-AG
EAN/GTIN:
     4045525725676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Scharniere GN 237.1 eignen sich durch ihren Aufbau für die Befestigung von Flächenelementen, wie z. B. Glas- und Kunststoffsichtscheiben.

Zur Montage wird der Zentrieransatz d3 des Scharniers in eine entsprechende Bohrung des Flächenelements eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch eine Schlossschraube DIN 603, die auf der
Rückseite des Flächenelements mit einer Mutter sowie einer Stufen- und einer Unterlegscheibe fixiert wird.

Die Stufen- und die Unterlegscheibe gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Länge l1:
64
Breite l2:
40
Form:
AG - 2x Bohrungen für Senkschrauben, 1x Bohrung für Flächenelemente
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.