Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff (GN 239.6-60-110-1-CSK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-239.6-60-110-1-CSK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     239.6-60-110-1-CSK
EAN/GTIN:
     4045525074149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Sicherheitsschaltscharnier

Scharniere GN 239.6 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren.

Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d. h. sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar (siehe Schaltwegdiagramm).

Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit.

Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Länge l2:
110
Form:
CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)
Kennziffer:
1 - Kontaktblock mit 2NC / 2NO
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.290 kg
Weitere Suchbegriffe: scharnierschalter, Elektrische Scharniere, Elektrisches Scharnier, Schaltscharniere, Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion, Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion, Sicherheitsscharnier, Sicherheitsscharniere, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
239.8-110-14
ab € 4,27*
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AS
ab € 67,73*
Ähnlich
Otto Ganter
239.7-60-70
ab € 8,13*
Ähnlich
Otto Ganter
139.1-49-101-A
ab € 81,48*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AK-2
ab € 73,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.