| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1515-239.6-60-110-2-CS Herst.-Nr.: 239.6-60-110-2-CS EAN/GTIN: 4045525074156 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scharniere GN 239.6 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d. h. sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar (siehe Schaltwegdiagramm). Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit. Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite l1: | 60 | Länge l2: | 110 | Form: | CS - Anschlussstecker hinten | Kennziffer: | 2 - Kontaktblock mit 3NC / 1NO | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.140 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: scharnierschalter, Elektrische Scharniere, Elektrisches Scharnier, Schaltscharniere, Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion, Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion, Sicherheitsscharnier, Sicherheitsscharniere, Signal-Feedback |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |