Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2402-28-60-210
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2402-28-60-210
EAN/GTIN:
     4045525957534
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager GN 2402 mit innenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt. Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei innerhalb der Laufschienenlänge l1. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
28
Länge der Läuferleiste l3:
60
Länge der Schiene l1:
210
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
Länge l11:
130 - 34
l12:
210 - 114
l13:
370 - 274
b1:
12.3
b2:
12.9
d1:
M 5
d2:
5.5
l4 max.:
18
m1:
10
m2:
20
s:
4
t:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.350 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,16*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,67*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,68*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.