Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager (GN 2402-35-210-1010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2402-35-210-1010
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2402-35-210-1010
EAN/GTIN:
     4045525957695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager GN 2402 mit innenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt.

Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei innerhalb der Laufschienenlänge l1. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Weitere Informationen:
Höhe h1:
35
Länge der Läuferleiste l3:
210
Länge der Schiene l1:
1010
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.343 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Teleskop-Linearkugellager
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,15*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,68*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,69*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.