Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2406-35-850-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2406-35-850-E
EAN/GTIN:
     4045525958067
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Teleskop-Linearkugellager GN 2406 bestehen aus zwei, durch ein Zwischenblech verbundene Linearkugellager. Sie werden eingesetzt, wenn die seitlichen Platzverhältnisse eine geringe Breite erfordern und zugleich große Hübe benötigt werden. Die S-Form des Zwischenblechs verleiht der Anordnung eine sehr hohe Steifigkeit. Die Laufschienen und das Zwischenblech sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, so dass ein Hub erreicht wird, der länger als die Grundlänge l1 ist. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene sind durch Elastomere gedämpft und dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
35
Länge der Schiene l1:
850
Form:
E - Auszug, je Laufschiene, einseitig
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
Länge l11:
450 - 494
l12:
530 - 558
l13:
690 - 734
l14:
850 - 886
b1:
16.5
b2:
22.5
d:
6.5
h2:
97
m:
43
s:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
7.450 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,27*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 56,02*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 131,89*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 117,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.