Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Klemmverbinder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-242.9-B30-2-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     242.9-B30-2-GR
EAN/GTIN:
     4045525857131
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Muffen-Klemmhalter
Muffen-Klemmverbinder
Muffenklemmhalter
Die Muffen-Klemmverbinder GN 242.9 verfügen über zwei Klemmbohrungen. Sie nehmen handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 30
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Farbe:
GR - grau, RAL 7040, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l1:
94.5
l2:
53.5
l3:
42
z Schraubstellen:
M8-25
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.9 für z l4:
63 | 78
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.115 kg
Weitere Suchbegriffe: Muffenklemmverbinder, edelstahl muffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 27 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
242-B20-B20-2-SW
ab € 9,82*
Ähnlich
Otto Ganter
290-18-B12-29-SW
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
911.9-44-M6-20-SG
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.