Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2426-28-E-2RS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2426-28-E-2RS
EAN/GTIN:
     4045525960701
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Laufrollen GN 2426 eignen sich zum Aufbau von individuellen und platzsparenden Laufrollenführungen in Verbindung mit Laufschienen GN 2422. Die Außenflächen der Laufrollen sind leicht ballig profiliert, so dass sich in Verbindung mit den entsprechend geformten Festlagerlaufschienen (Form XT oder XV) ein präziser, linearer, über vier Berührungspunkte abrollender Lauf ergibt. Für Loslagerlaufschienen (Form UT oder UV) gilt dasselbe, bei jedoch nur zwei Berührungspunkten. In Verbindung mit der Laufschiene können Spielfreiheit oder Vorspannung mehrerer Rollen bei der Montage vom Anwender durch die Verwendung der exzentrisch verstellbaren Laufrolle (Form E) bestimmt werden, ein dazu benötigter Gabelschlüssel ist unter der Norm GN 2424.1 getrennt lieferbar. Die abgedichteten und auf Lebensdauer geschmierten Laufrollen stellen eine hohe Laufleistung sicher.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
28
Form:
E - Exzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen
Material Dichtung:
2RS - Kunststoff (NBR)
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
7
b2:
2.4
d1:
22.4
d2:
19.2
d3:
10
d4:
M 5
d5:
7
l1:
3.8
l2:
2.2
l3 max.:
0.6
sw:
13
t:
8
x:
0.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,16*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2496-30-B-2RS-X
ab € 11,13*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,83*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,46*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 64,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.