Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße ohne Befestigungsbohrungen (GN 246-125-M30-155-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-246-125-M30-155-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     246-125-M30-155-A
EAN/GTIN:
     4045525109162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 246 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
125
Gewinde d2:
M 30
Gewindelänge l1:
155
Form:
A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.925 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, Gelenkfuß, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, Stellfüße
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
344-60-M8-43-A
ab € 3,19*
Ähnlich
Otto Ganter
247-125-M20-95-A
ab € 12,53*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,85*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.