Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschrauben (GN 251-M12-40-AK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-251-M12-40-AK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     251-M12-40-AK
EAN/GTIN:
     4045525110687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagschraube

Anschlagschrauben GN 251 können sowohl als Festanschlag als auch zur Abstützung verwendet werden.

Die Ausführung mit Polyurethanscheiben (Form BK) wirkt entweder als Dämpfung oder als Schutz bei empfindlichen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 12
Gewindelänge l1 (Form AK):
40
Form:
AK - Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.059 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.6-M6-12-ND
ab € 3,15*
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 61,35*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.