Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl (GN 253-19-M5-20-55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-253-19-M5-20-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     253-19-M5-20-55
EAN/GTIN:
     4045525074392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element

Anschlagpuffer GN 253 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet.

Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
19
Gewindedurchmesser d2:
M 5
Länge l:
20
Härte:
55 - mittel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer, Anschlagpuffer, Puffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,87*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.