Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl (GN 253-32-M8-16-55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-253-32-M8-16-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     253-32-M8-16-55
EAN/GTIN:
     4045525074637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element

Anschlagpuffer GN 253 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet.

Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
32
Gewindedurchmesser d2:
M 8
Länge l:
16
Härte:
55 - mittel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer, Anschlagpuffer, Puffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,87*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.