Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinen-Anschlagelemente
>
Gummi-Stahl-Element
>
Artikel
Anschlagpuffer mit Schraube, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-254-50-M10-12-55
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
254-50-M10-12-55
EAN/GTIN:
4045525075443
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Anschlagpuffer GN 254 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet. Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
Gewindedurchmesser d2:
M 10
Länge l:
12
Härte:
55 - mittel
Werkstoff:
NBR - Gummi Perbunan® (NBR)
d3:
32
Höhe h:
43
s:
2
Federrate ≈ in N/mm Härte 55:
155
max. Belastbarkeit in N Härte 55:
1620
max. Federweg ≈ in mm:
10.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.098 kg
... >
3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel
>
Gummipuffer
>
GN 254 Anschlagpuffer mit Schraube, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Gummipuffer
,
GM-Puffer
,
Gummidämpfer
,
Gummipuffer
,
Parabel Puffer
,
ganter gummipuffer
,
gm anschlag puffer
,
metall-gummipuffer d=50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anschlagpuffer, Stahl
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Anschlagpuffer, Stahl
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Distanz- und Fußscheiben, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,94*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen