Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff (GN 272.9-40-40-AV-GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-272.9-40-40-AV-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     272.9-40-40-AV-GR
EAN/GTIN:
     4045525857155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Gelenk-Klemmhalter
Gelenk-Klemmverbinder
Gelenkklemmhalter

Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 ist wahlweise glatt oder mit Außenverzahnung ausgestattet.

Der Flansch dient mit seinen zwei bzw. vier Bohrungen zur Befestigung des Klemmverbinders.

Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 276.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert

Weitere Informationen:
Laschenbreite b:
40
x1:
40
Form:
AV - mit Außenverzahnung
Farbe:
GR - grau, RAL 7040, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenkklemmverbinder, Laschen-Klemmhalter, Laschen-Klemmverbinder, Laschenklemmhalter, Laschenklemmverbinder, blitzableiterdraht, Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,24*
Ähnlich
Otto Ganter
276.9-B30-OZ-2-SW
ab € 3,43*
Ähnlich
Otto Ganter
278.9-B30-OZ-2-SW
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.