Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-272.9-40-75-OZ-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     272.9-40-75-OZ-SW
EAN/GTIN:
     4045525857216
Suchbegriffe:
Gelenk-Klemmhalter
Gelenk-Klemmverbinder
Gelenkklemmhalter
Gelenkklemmverbinder
Die Befestigungslasche der Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 ist wahlweise glatt oder mit Außenverzahnung ausgestattet. Der Flansch dient mit seinen zwei bzw. vier Bohrungen zur Befestigung des Klemmverbinders. Laschen-Klemmverbinder GN 272.9 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 276.9 und GN 278.9 zu Gelenk-Klemmverbinder kombiniert
Weitere Informationen:
Laschenbreite b:
40
x1:
75
Form:
OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d1:
8.5
d2:
6.5
Länge l:
54
m1:
33
m2:
37.5
t1:
30
t2:
8
s:
13.5
x2:
60
y1:
75
y2:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.073 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,20*
Ähnlich
Otto Ganter
276.9-B30-OZ-2-SW
ab € 3,82*
Ähnlich
Otto Ganter
278.9-B30-OZ-2-SW
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.