Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-273.1-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     273.1-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525487765
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Laschen-Verfahrschlitten GN 273.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung x3:
B 18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
b Laschen- breite:
25
d2:
6.5
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 3
k Klemm- länge:
25
l1:
64
m:
29.5
s:
10
t:
12.5
z Schraub- stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l2:
45 | 63
d1:
B - Bohrung
Werkstoff:
AL - Aluminium
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
274.1-B30-OZ-2-SW
ab € 21,26*
Ähnlich
Otto Ganter
277.1-B18-2-SW
ab € 18,86*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,97*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.