Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-282-B25-S-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     282-B25-S-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525630666
Suchbegriffe:
Gelenk-Klemmhalter
Gelenk-Klemmverbinder
Gelenkklemmhalter
Gelenkklemmverbinder
Die Gelenk-Klemmverbinder GN 282 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 272 und GN 276. In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet. Die Klemmbohrung ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z1 verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 25
Form:
S - Verstellung stufenlos
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
b La- schen- breite:
40
d2:
6.5
k:
42.5
l1:
104.5
l2:
52
m1:
32.5
m2:
72
t:
7
x1:
60
x2:
42
y1:
60
y2:
42
z1 Schraub- stelle:
M8-25
z2 Schraub- stelle:
M8-30
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z1 l3:
63 | 78
für z2 l3:
63 | 78
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.300 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenk klemmhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
281-B12-2-SW
ab € 17,96*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
ab € 9,24*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
ab € 9,93*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.