Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-291.1-40-220-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     291.1-40-220-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525657526
Suchbegriffe:
Rohrklemmverbinder-Lineareinheit
Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten. Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten kann innerhalb der maximalen Hublänge jeder Hub realisiert werden. Mittels Verfahrschlitten lässt sich die lineare Bewegung der Leitmutter über einen Mitnehmer nach außen übertragen. Die Mitnehmer liegen den jeweiligen Verfahrschlitten bei. Außerdem stehen innerhalb des Rohr-Klemmverbinder-Programmes die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen. Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, kann das Vierkantrohr mit einer Längsskala versehen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR - Stahl, verchromt
Außendurchmesser s:
40
Länge l1:
220
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
1570
Gewinde- spindel:
TR20x4
d1:
12
d2:
M 5
l2 Gesamt- länge:
l~1~+240
l3:
120
l4:
17
m1:
42
m2:
54
für Passfeder DIN 6885:
A4x4x12
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.491 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 280,71*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,97*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,17*
Ähnlich
Otto Ganter
296-30-8-1
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.