Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-297-14,5-K6-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     297-14,5-K6-W
EAN/GTIN:
     4045525006744
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 1:1
Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 und Gehäusen GN 298 eingesetzt. Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise. Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt, die entsprechend als Satz in der Form W bzw. T erhältlich sind. Zu beachten ist, dass sich nur unterschiedlich steigende Kegelräder paaren lassen. Die Übersetzung ist immer 1:1, da die Kegelräder immer gleiche Zahnzahlen haben.
Weitere Informationen:
Durchmesser d2:
14.5
Bohrung d3:
K 6
Form:
W - Kegelradsatz, 2 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 1 x linkssteigend
Werkstoff:
ST - Stahl
d1 Ø Linear- / Übertragungseinheit:
18
b:
2
d4:
M 4
l1:
11
l2:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: kegelrad stahl, kegelzahnrad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
391-18-47-SCR
ab € 129,46*
Ähnlich
Otto Ganter
298-28-B18-W-SW
ab € 24,99*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,12*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 318,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.