Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-298-28-B18-T-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     298-28-B18-T-SW
EAN/GTIN:
     4045525649941
Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 und Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken. Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigefügt.
Weitere Informationen:
s:
28
Bohrung d:
B 18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
T - Gehäuse für T-Getriebe
Werkstoff:
AK - Aluminium-Kokillenguss
l1:
60
l2:
90
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.139 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
391-18-47-SCR
ab € 128,89*
Ähnlich
Otto Ganter
297-14,5-K6-R
ab € 13,20*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 320,19*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.