Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium (GN 298-50-B40-T-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-298-50-B40-T-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     298-50-B40-T-SW
EAN/GTIN:
     4045525649996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineareinheit
Lineareinheiten
Verfahrschlitten
Verstelleinheit

Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 und Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken.

Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigefügt.

Weitere Informationen:
s:
50
Bohrung d:
B 40
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
T - Gehäuse für T-Getriebe
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.542 kg
Weitere Suchbegriffe: Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
391-18-47-SCR
ab € 114,28*
Ähnlich
Otto Ganter
297-14,5-K6-R
ab € 13,59*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 123,28*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.