Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Ganter
>
3.0 Maschinenelemente
>
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen
>
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
>
GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium
>
Artikel
Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-298-60-B50-W-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
298-60-B50-W-SW
EAN/GTIN:
4045525650022
Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 und Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken. Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigefügt.
Weitere Informationen:
s:
60
Bohrung d:
B 50
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
W - Gehäuse für Winkelgetriebe
Werkstoff:
AK - Aluminium-Kokillenguss
l1:
128
l2:
190
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.700 kg
... >
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen
>
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
>
GN 298 Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antriebs-/ Übertragungseinheiten, Stahl, Edelstahl
Otto Ganter
391-18-47-SCR
ab € 128,78*
Ähnlich
Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl
Otto Ganter
297-14,5-K6-R
ab € 13,16*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,14*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen