Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert (GN 300-22-M4-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-300-22-M4-16-RH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-22-M4-16-RH
EAN/GTIN:
     4045525497191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel

Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
22
Anschlussgewinde d1:
M 4
Gewindelänge l2:
16
Farbe:
RH - unlackiert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: grau, Hebel, Kipphebel, orange, rot, verstellbar, Verstellbare Klemmhebel, Verstellbare Spannhebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,57*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 7,09*
Ähnlich
Otto Ganter
303.2-30-M4-12-SW-S
ab € 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,22*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.